KE-44のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
67件の「KE-44」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低粘度シリコーン」、「低粘度 コーキング」、「シリコーン KE45」などの商品も取り扱っております。
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業ランキング1位
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3D ケーキモールド KE044 ビーナス cottaランキング2位
1個(1個)
7,298税込8,028
4日以内出荷

シーリング 一般工業用 信越化学工業ランキング3位
一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業ランキング4位
一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100
1本(100g)
1,598税込1,758
当日出荷

シリコーン1液型RTVゴム コクゴランキング5位
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598税込1,758
当日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
1本(330g)
4,998税込5,498
当日出荷

お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
1台(2.5L)
12,980税込14,278
5日以内出荷

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
18,980税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5908種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939税込1,033
5日以内出荷

1本
1,790税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


1冊
1,698税込1,868
翌日出荷

主な適合純正品番5HK-E443E-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
369税込406
当日出荷


1冊
800税込880
翌日出荷


1冊
800税込880
翌日出荷