- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- KFCのおすすめ人気ランキング
KFCのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新377件の「KFC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 チッパー」、「電子工作 ケーブル」、「kfc ホークアンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。
使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。
従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番
207-1527
質量(kg)
14.5
定格電流(A)
33.0
出力周波数(Hz)
250
出力容量(kVA)
(出力側)13.1
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧
三相200V
電源設備容量(kVA)
(入力側)17.0
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8577-58
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
色
赤、黒
材質
耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)
1.0×2.0
耐熱温度(℃)
80
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
10/0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番
207-1528
質量(kg)
8
定格電流(A)
17.5
出力周波数(Hz)
120~250
出力容量(kVA)
(出力側)7.0
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧
三相200V
電源設備容量(kVA)
(入力側)9.0
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8577-94
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
適合
グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220
質量(kg)
8
外形寸法(mm)
W250×D223×H260
電圧(V)
3相交流200/220(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:3(プラグ無)
出力電圧(V)
200
容量(kVA)
電源設備:9
出力周波数(Hz)
120~250
定格入力電流(A)
23.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
軸穴種別
テーパ穴形
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
色
白、赤、黒
材質
耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)
1.0×3.0
耐熱温度(℃)
80
導体公称断面積(mm2)
0.1
導体構成(本/mm)
10/0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)
メネジM10(1.5)
電流(A)
6
消費電力(W)
1700
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)
3.1
トラスコ品番
465-0514
回転数(min-1[r.p.m])
7540
コード長さ(m)
0.2
砥石径(Φmm)
180
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。
形状
印ろう付き丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応