- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- KPVのおすすめ人気ランキング
KPVのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新139件の「KPV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KPEV」、「kpevケーブル」、「プロジェクタースクリーンスタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質
ワックス・顔料
入数(本)
1
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S6160
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T35
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4100×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
通常の長い筆ペンと違い136mmという短めサイズなので、小さなクラッチバッグにもコンパクトに収まります。
筆先はフェルトではなくちゃんとした毛筆になっており、平仮名や漢字のトメやハネを綺麗に書くことができます。
インク色
黒
材質
樹脂部:ABS・PP・PBT・PET、金属部:鉄、穂先:ナイロン
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール
3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。
測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。
I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。
電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
基盤:34×14×2.5(突起部を除く)
センサー
STMicroelectronics VL53L0X
電源電圧(V)
DC3.3~5
消費電流(mA)
計測時:40(最大)/待機時:5
インターフェース
I2C
関連資料
(0.5MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
LP-S7160/S7160Z
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T33
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
種別
純正品(環境推進)
適合
LP-S950
タイプ
LPC4T11
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーレーザープリンタ用
環境推進 ETカートリッジ ブラック
従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M720F/S820
種別
純正品(環境推進)
タイプ
LPC4T9
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)
3~4
ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
1個
¥4,388
税込¥4,827
8日以内出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
材質
全体被膜:PVC
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
4-2542-03
エレメント(mm)
0.32
1本
¥6,290
税込¥6,919
12日以内出荷
【1台11役 かんたん電気圧力なべ クッキングプロ】。材料を入れたら、ダイヤル回してボタンを押すだけのカンタン自動調理!ほったらかしOK。高齢者でも直感的に操作がしやすい「ダイヤル式+タッチボタン」を新しく採用。圧力調理はもちろん、炊飯、無水調理、蒸し調理、スロー調理、温め直す、煮込み、炒め・発酵調理、ベイク・グリルの1台11役。一般的な圧力鍋と違い、火を使わず調理が可能(火力調整不要、目を離せる、音が静か)。圧力調理で、時間のかかる煮込み料理も普通に調理するより素早く仕上がります(調理時間短縮)。炊飯機能が強化 従来のスピードモードに、ふっくらモードが追加し、2モード搭載。120種類の自動調理メニュー内蔵だから、献立に困らない!。焦げ付き防止加工の内釜を使用!さらにクリーニングモード搭載なので、お手入れラクラク。12時間タイマー機能付きで、予めセットしておけば食事の時間にあわせて調理完了(前提として、スロー・発酵・蒸し・無水調理は予約不可)。お米は5合まで炊ける大容量なのに、雑誌約1冊分のコンパクトさでスッキリ収納できます。圧力は低圧40kPa、高圧80kPaの圧力値
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷