KSRのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
720件の「KSR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds ホールソー」、「KSR80」、「ksr110」などの商品も取り扱っております。
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番 335-6418 透明 質量(g) 200 種類 ポリ袋 入数(枚) 20 質量(g/枚) 10
1袋(20枚)
899 税込989
当日出荷

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容 コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)H32×W67×D13.5 質量(g) 約30(本体のみ) 表示 更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み 計測単位 摂氏℃表示のみ 使用電池 ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合 刃先径Φ49mm以下 トラスコ品番 301-6251 種別 Sシャンク シャンク形状 SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

10インチホイール用 メーカーKSR用ステム(ピッチ181mm)にKSR110のフォークを使用して、メーカー10インチホイールを装着した時、ブレンボ4ポットキャリパーが装着できます。メーカーKSRフォークステム(ピッチ181mm)専用 KSR110フォーク専用 ブレンボ4Pキャリパー(右側用、取付けピッチ40mm、鋳造タイプ)用です。削り出しタイプのキャリパーは装着確認しておりません。10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、キャリパーとホイールの個体差により干渉する場合があります。(干渉する箇所を削って対応してください。)
主な適合純正品番 4POT 40mmピッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 主な適合車種 KSR110 適合メーカー ブレンボ
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
ホワイト
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接 棒端:白 棒長(mm) 400 JIS規格 Z3211 棒径(Φmm) 4 伸び(%) 23 引張強度(MPa) 480 AWS規格 A5.1 E6013 吸収エネルギー(J) 58(0℃) 電流範囲(A)下向 125~170 RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 430 電流範囲(A)立向上進 100~140
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応 種類 工作キット セット内容 ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101 製作例 LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
ホワイト
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:24201-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-06。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 02-07。カワサキ[KAWASAKI] KSR-2 [80cc] 90-02。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数 13T チェーンサイズ 520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用
主な適合純正品番 4POT 40mmピッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 主な適合車種 KSR110 適合メーカー ブレンボ
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷


SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。
適合 KSR110 03-09
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材質 ポリエステル100%(軽量素材) シルバー 仕様 前後ゴム絞り式・センターロープ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容 レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY 質量(kg) 0.958 ケース寸法(mm) 520×80×35
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14100-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11。カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92。スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98。スズキ[SUZUKI] RV50 79
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット。併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバ。。Fluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
429 税込472
5日以内出荷