L-1170のおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
262件の「L-1170」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DDL-1170」、「sus アルミ フレーム」、「SUS アルミフレーム 棚」などの商品も取り扱っております。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング1位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)ランキング2位
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

SF2-30・30 SUS(エスユーエス)ランキング3位
1本
54税込59
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)


SF-20・20 SUS(エスユーエス)ランキング5位
1本
68税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1個
139,800税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
53税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
1本
特価
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1本
199税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

1本
121税込133
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

1本
122税込134
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

1本
132税込145
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
1本
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

1本
114税込125
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
18,980税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SF-20・40・1F
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
1本
70税込77
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)