カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • アルミフレーム(34)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • パイプフレーム(6)

機構部品 :「L-1170」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    1,326税込1,459
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    778税込856
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    2,444税込2,688特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    633税込696
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,542税込1,696
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    4,124税込4,536
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,431税込1,574
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    1,483税込1,631
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    1,396税込1,536
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    1,387税込1,526
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    1,343税込1,477
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • 40開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-E

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
  • 40開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-A

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • 30開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-E

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)4.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
  • 30開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-E

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)4.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
  • 30開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-B

    SUS(エスユーエス)
    19,890税込21,879
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)6.2シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
  • 40開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-E

    SUS(エスユーエス)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
  • 40開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-B

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)7.1シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
  • 40開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-B

    SUS(エスユーエス)
    21,124税込23,236
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)7.1イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
  • 30開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-D

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
  • 30開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-A

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)4.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • 30開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-A

    SUS(エスユーエス)
    21,057税込23,163
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)4.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • 40開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-D

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)6.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
  • 40開き戸 H1170 L-C SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-C

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)8.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
  • 40開き戸 H1170 L-C SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-C

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)8.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
  • 30開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-B

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)6.2イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
  • 40開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-D

    SUS(エスユーエス)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)6.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
  • 40開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-A

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • 30開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-D

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
  • 30開き戸 H1170 L-C SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-C

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
  • 30開き戸 H1170 L-C SUS(エスユーエス)

    30開き戸 H1170 L-C

    SUS(エスユーエス)
    20,936税込23,030
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)5.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3
  • 40開き戸 H1170 L-2  t5 SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-2 t5

    SUS(エスユーエス)
    30,041税込33,045
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)8.8高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5
  • 40開き戸 H1170 L-1  t5 SUS(エスユーエス)

    40開き戸 H1170 L-1 t5

    SUS(エスユーエス)
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)8.8高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t5
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品