L型チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
213件の「L型チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型ホース」、「継手 l字」、「L型ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。


1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 エルボ 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+70 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体 圧縮空気 材質 ナイロン 特性 耐圧 使用温度範囲(℃) -10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-120-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.75~4.00、別途350/400-8インチL型バルブチューブが必要です
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


1袋(5個)ほか
10,980 税込12,078
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-110。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ 2.50~3.50、別途300/350-8インチL型バルブチューブが必要です。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m) 20 材質 ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80、(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa) -101.294
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1パック(10個)
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質 ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ナイロン12 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 内径(Φmm) 4.57 最高使用圧力(MPa) (20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85 外径(Φmm) 6.35 最小曲げ半径(mm) 30 使用流体 空気/水
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)