- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- L型ホースジョイントのおすすめ人気ランキング
L型ホースジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「L型ホースジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースニップル 90°」、「ホース ニップル エルボ」、「チューブ エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質
黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50~150
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
エルボ
ねじの種類
PT
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
形状
ホースジョイントY型
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状
I型
使用流体
空気
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
形状
ホースジョイントI型
材質(本体)
真鍮
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
PP(ポリプロピレン)
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
形状
エルボプラグ
接続ねじ種類
R(PT)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(本体)
ポリアセタール(POM)