- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- L釘のおすすめ人気ランキング
L釘のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新160件の「L釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字釘」、「瓦釘」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋折釘
材質
真鍮(C2700W)
質量(g)
70
種類
洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色
黒
表面処理
黒亜鉛メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)
200×60
直径(Φmm)
3
仕上
ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
パッキン付で止水効果。
材質(本体)
ステンレスSUSXM7
額縁工作用金具
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鈴メッキ
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN65×10本
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質
ドブメッキ
長さ(mm)
1800
サイズ
1800L
高さ(mm)
40
ピッチ(mm)
長穴:31.8、釘穴:31.8
長穴(mm)
11×25
釘穴(mm)
4.5
穴種
両面長穴+釘穴
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質
ユニクロメッキ
穴ピッチ(mm)
釘:30、長穴:30
長穴(mm)
11×25
釘穴(mm)
4.5
穴タイプ
両面長穴+釘穴