LAN 皮むきのおすすめ人気ランキング

2025/09/12更新
150件の「LAN 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クルリッパ」、「皮むき工具」、「LAN ストリッパー」などの商品も取り扱っております。
LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
仕様 ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。 刃長(mm) 6 全長×幅W(mm) 90×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合 UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番 64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライCAT6A用外皮むき工具
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合 4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用 アズワン品番 64-0853-84
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm) 5~6 アズワン品番 64-0852-93
1個
709 税込780
当日出荷

サンワサプライ外皮むき工具
直径(Φmm) 適合ケーブル:4~7 機能 最適圧調整具付 アズワン品番 64-0896-47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる大変便利な工具です。
用途ケーブルシース(外被)の剥離作業 種類 関連商品
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパー
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm) 110 質量(g) 38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm) 3.2~9.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
トラスコ品番 161-0520 全長(mm) 154.8 材質/仕上 スチール 質量(kg) 0.41 適合プラグ モジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタ KLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.3~5.5 トラスコ品番 116-0015 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 寸法(mm) (ストリップ長)5~12 全長(mm) 170 質量(g) 107
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm
トラスコ品番 540-0279 対応 単線、ヨリ線、RJ45コネクタ(8極8芯)、RJ11コネクタ(6極4芯)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。 持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。
対応 2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

未来工業トリッパーCV
トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。
用途充電ドライバー用アタッチメントです。 適合 トリッパーCV1型/トリッパーEE1型 黄色 六角シャンク径(Φmm) 6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノーブランド両面ピーラー
1本で二役。皮むき・千切りの2WAY。便利なジャガイモの芽取り付き。
用途皮むき刃:人参・ジャガイモなどの皮むき・スライス 千切刃:ゴボウや大根などの千切り。 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 幅(mm) 75 全長(mm) 115 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×75×25 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 64-4070-33
1個
399 税込439
翌々日出荷

ケーブルの皮むきが簡単!早い! 丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。 ●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。 ●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
材質 本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール 質量(g) 105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×40×33、台紙:214×70×38 使用範囲 シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ピーラー
清潔でサビにくい、オールステンレス製。まな板なしで、キャベツの千切りがスイスイできる。
用途野菜に皮むき等に 材質(刃) ステンレス 材質(本体) ステンレス 幅(mm) 約97 刃形 ワイド刃(キャベツの千切り可能)
1個
899 税込989
当日出荷