LB40のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
998件の「LB40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキフルード 注射器」、「atf 注入器」、「大きい注射器」などの商品も取り扱っております。
ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
用途オイル吐出用 トラスコ品番 102-0446 セット内容 本体 × 1、取り付けアダプター × 2 材質 PP・スチール・NBR・ウレタン 全長(mm) 460 ホース長さ(m) 1.2 ハンドル幅(mm) 115 危険物の類別 非危険物 太さ(mm) ポンプ部:26 先端外径(Φmm) ノズル:12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状 LB サイズ 標準 タイプ オレンジラベル ベルト呼び長さ 40 ベルト長さ(mm) 1016 寸法T(mm) 10 寸法W(mm) 16.5 角度θ(°) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm) 7×100 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(12本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
77 税込85
翌々日出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状 LB サイズ 0 タイプ スーパーAG-X ベルト呼び長さ 40 ベルト長さ(mm) 1016 寸法T(mm) 9.3 寸法W(mm) 22 角度θ(°) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷


仕様 先端ゴムキャップ付 トラスコ品番 783-9316 容量(mL) 200 質量(g) 250 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 295 危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷



本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番 783-9324 直径(Φmm) 120 質量(g) 800 タンク容量(L) 1 ホース長さ(mm) 400 本体長さ(mm) 560 危険物の類別 非危険物
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
119 税込131
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm) 9.5 ベルト幅(mm) 16.5 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 783-9308 セット内容 カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ) 材質 ダイキャスト 質量(kg) 4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB40オレンジ
規格 LB40レツド 部品名称 Vベルト LB40オレンジ 関連資料 展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 図解No MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.13、MJI300 1997ネン 走行用エンジン取付 テンション部品_No.28、MS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.12
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

・サイバーストーク LB40 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

トラスコ品番 835-5000 適合機種 普通車~大型車 質量(g) 950 ねじ径(mm) 17 本体サイズ(mm) Φ140×82 適合範囲(mm) 89~170
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷