LCコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,099件の「LCコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 コネクター」、「lc コネクタ キャップ」、「sc lc 変換」などの商品も取り扱っております。

JST(日本圧着端子製造)ハウジング クランプ
仕様 アクセサリー タイプ:ハウジング クランプ 適合製品:LC シリーズ コネクタ 製品群:LC シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:7A 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-25ーC 動作電圧:250V アズワン品番 65-1393-22
1個
40 税込44
8日以内出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様 全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状 めがね アクア(水色) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数 2芯 波長(nm) 850・1300 使用環境 屋内用 コネクタ PC研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 光ファイバ 種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm) 850, 1300 コア径(μm) 50 クラッド径(μm) 125 伝送損失(dB/m) 3.0以下、1.0以下 標準外径(Φmm) 2.0×4.0
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。
ホワイト 適合コネクタ LCコネクタ(フェルール部) ひも長(mm) 61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メスーメス
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライポートロック
光ファイバポートをロックし、第三者によるネットワークへの不正アクセスを防ぐセキュリティロック機能があります。取り外しは、専用の解除ロックキーで行えます。LANハブなどのLCポートへのホコリ侵入を防ぎます。
用途光ファイバポートをロックし、第三者による不正アクセスを防止するLCポートロック。 セット内容 LCポートロック×10個、ロック解除キー×1個 適合コネクタ LCポート用
1セット(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質 ナイロン66 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ プラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合規格 10GBASE-LR コネクタ形状 2芯LC 波長(nm) 光:1310 保証期間 5年保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離 最大10km 伝送速度(Gbps) 10 ケーブル種類 シングルモード 光ファイバー
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

仕様 コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
390 税込429
当日出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ 仕様 LCアダプターモジュールデュプレックス トラスコ品番 161-0524 アダプター:青、モジュール:黒 高さ(mm) 18 質量(g) 11.3 タイプ OS1/OS2 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 46.4 横(mm) 15.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状 LCコネクタ×2 コネクタ形状 LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番 64-0860-43 変換タイプ メス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合規格 10GBASE-SR コネクタ形状 2芯LC 波長(nm) 光:850 保証期間 5年保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大300 伝送速度(Gbps) 10 ケーブル種類 マルチモード 光ファイバー
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
タイプ OS1/OS2 コネクタ形状 LCコネクタ
1式
4,398 税込4,838
6日以内出荷


デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に アクア 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 32 難燃性 ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm) 1.6 減衰量(dB) 26以上 変換タイプ オス - オス コネクタ1 LCコネクタ コネクタ2 LCコネクタ
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)