- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- LEDカウルウインカーのおすすめ人気ランキング
LEDカウルウインカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「LEDカウルウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンダー マーカー」、「カウルウインカー」、「ウインカー 貼り付け」などの商品も取り扱っております。
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
取付ボルト
8mm
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
2ピン
寸法(mm)
35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)
150
端子
10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)
8
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
ウインカーの補修用レンズです
色
アンバー
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色
クリア
寸法(mm)
50×28×42
取付ネジ径
Φ10mm
バルブ
12V1W
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
3ピン
寸法(mm)
30×30×35(端子部を除く)
端子
10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷