LEDドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
555件の「LEDドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 電源 装置」、「led照明用 電源」、「led電源ユニット」などの商品も取り扱っております。

0
用途0 保護等級 IP67防水・防塵 質量(g) 約320 適合チップ SMP06A 出力電圧(V) DC24~36(電流値になるよう自動的に調整) 入力電圧(V) Ac100~240周波数(Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×29×44 対応機種 50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W 出力電流(mA) 1500±5% 力率 ≧0.95 周囲温度(℃) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1(50W) 表面温度(℃) 75
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 出力電流 = 90 → 160mA。入力電圧 = 45 V。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 2.7W。アプリケーション = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。ピン数 = 3。最大出力電圧 = 7.5V。。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
299 税込329
7日以内出荷

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 AC/DC入力電圧:dc●一次タイプ:DC-DC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V) AC100~240 各種認証 PSE認証品 防水保護等級 IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 ●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


仕様 ●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(3000個)ほか
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。 トラスコ品番 395-4030 種類 検電ドライバー 交流電圧(V) 100~250 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

仕様 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:40 (最大) V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 幅:1.7mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)ほか
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)