- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- LEDライセンスのおすすめ人気ランキング
LEDライセンスのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新210件の「LEDライセンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライセンスランプ」、「ナンバー灯 LED」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)
12
消費電力(W)
1.2
枠
メッキ枠なし
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)
12
消費電力(W)
1.2
枠
メッキ枠付き
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様
両面テープ付
高さ(mm)
20
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
AIR(エアー)の車検対応、LEDナンバープレート 2枚入りです。SHISL(スーパーハイイルミートスリムエルイーディ)超光照度薄型スーパーLEDを採用した圧倒的な薄さと輝きです。中央にLEDを配列し、デーバードの反射板を使用しているので、隅々までより美しいイルミネート感を実現します。その薄さにより、従来のリアゲートやトランクのノブ操作の弊害やバックカメラへの映り込み等の悩みを解決し、デザイン性においてもその車が持つデザイン性を損なうことはありません。高精度完全防水ABSボディで衝撃吸収、重量、完全防水に優れています。世界再薄、最小設計により取付けできない車種はなく、装着感を感じさせません。信頼の日本製で、安心の3年間の品質保証付きです。別売りの電源取り出しキットを使用することで取付け作業を短縮できます。
1セット(2枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-)
適合車種
直流12V車用
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
特殊ジェル採用!
軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。
超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
省電力設計
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)
本体:9、メッキ枠取付時:13
電圧(V)
12
消費電力(W)
1.2
光源
LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)
照度(Lx)
1700
寿命
輝度半減期:30000時間
枠
メッキ枠付き
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
D.A.D ライセンスフレーム フロントモデル シリーズに装着することで、より一層ラグジュアリーに仕上げます。
抜群のフィット感を実現したクロームコーティングプレートに、輝きを放つスワロフスキー(R)・クリスタルを散りばめた高級感溢れる大人なドレスアップを楽しめるアイテムです。
取付方法は付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
また、取付が簡単にできる型紙を付属しています。
色
スワロフスキー:クリスタル
デザイン
エンブレム
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V・24V
形状
T10
適合車
オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)
6500
耐熱温度(℃)
150
明るさ(Lm)
65
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
105×105
質量(g)
約680
タイプ
12V/24V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
3840
照射角
45°
LED使用数(個)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種
汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
T10
色温度(K)
10000
ガラス球形状
T10
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
29×10
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
130.12
LED使用数(個)
10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷