- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- LJシリーズのおすすめ人気ランキング
LJシリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「LJシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「変位計」、「レーザーマイクロ」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)
8
サイズ(mm)
8
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力
出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
42×42×28
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
寸法(mm)
Φ29×51
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類
シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
寸法(mm)
Φ29×54
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
寸法(mm)
Φ29×51
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
付属品
締付用ステンレスボルト
表面処理
白色アルマイト
アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格
CE、FDA
温度特性
±0.08% F.S./℃
受光素子
CMOSイメージセンサ
電源電圧
24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
消費電流(mA)
100以下
サンプリング周期
200μs、500μs、1ms、2ms
出力
判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)
出力動作
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
出力表示灯
黄色LED×3
電流(mA)
出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下
表示灯
緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)
デジタル表示
赤色LED 5 1/2桁表示
使用周囲標高(m)
2000以下
保護構造
IP67((IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃
500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
付属品
レーザ警告ラベル:1セット
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造
IEC規格IP67
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力
4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下