LPガスのおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
1,141件の「LPガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lpガス ホースエンド」、「逆止弁 カプラ」、「LPガス ホース」などの商品も取り扱っております。
マルゼン[厨房機器]フライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品 フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 質量(kg) 25 高さ(mm) バック:65 タイプ 卓上タイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×400 接続口 ガス:13mm/LP9.5mm
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz) 50/60 電流(A) 22 電圧(V) 100 燃料 LPガス 騒音値(dB) 音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm) 547×490×618 乾燥質量(kg) 61 エンジンタイプ メイキGB181 相数 単相(2線式) 力率 1 出力(kVA) 2.2
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -10~70 アズワン品番 64-7856-93 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 ねじ径Rc 1"
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類 R-410A 成分 【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm) Φ240×420 本体質量(kg) 約4 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 沸点(℃) 【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP) 【冷媒】2090(CO2=1) 蒸気圧(KPa) 【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980 税込26,378
当日出荷

PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類 ねじ込み継手 形状 ソケット 使用流体 ガス 材質 ポリエチレン被覆鋼管製
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
210 税込231
当日出荷

ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。 有効期間 約1ヵ月 成分 1号灯油、二酸化炭素 種別 スプレー 容量(mL) 250 区分 防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×225×60 使用の目安 【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 有効成分 d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v% 適合害虫 ゴキブリ 使用場所 台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所 アズワン品番 64-1139-27 利用場所 屋内 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1個(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー BBQガスチェック
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。色と音でシンプル確認。色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。自動電源オフ機能。30時間長時間使用可能。99g軽量小型設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。 トラスコ品番 450-2045 幅(mm) 146 高さ(mm) 30 奥行(mm) 46 対象ガス LPガスのみ 関連資料 カタログ資料(0.66MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管 主な用途 ホース用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品 油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 電源(V) 1Φ 100
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 22 電圧(V) 100 燃料 LPガス 騒音値(dB) 音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm) 547×490×618 乾燥質量(kg) 56 相数 単相(2線式) エンジン形式 三菱 GB181 力率 1 出力(kVA) 2.2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

自動点火、立ち消え防止機能付。
材質 ステンレス 深さ(mm) 鍋:110 接続 ゴム管3分口(Φ9.5mm)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様 ●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番 65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -10~70 アズワン品番 64-7856-97 使用圧力範囲(kPa) 2.3~3.3 ねじ径Rc 1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類 R-407C 成分 HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2) オゾン破壊系数 0(CFC11=1) 沸点(℃) 温度:-43.6 純分(%) 99.5以上 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.19 平均分子量 86.2
1本(10kg)
41,980 税込46,178
3日以内出荷


日本継手(旧:JFE継手)PLS継手 ソケット
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類 ねじ込み継手 形状 ソケット 使用流体 ガス 材質 ポリエチレン被覆鋼管製
1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式 ステッカー 材質 蛍光ステッカー
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)