- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- LT200のおすすめ人気ランキング
LT200のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新312件の「LT200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロック」、「剥離工具」、「ガラスチップ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
高水分食品用
片面吸収タイプ
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番
850-6726
材質
硬質ポリ塩化ビニル
色
グレー
外径(Φmm)
227
最高使用温度(℃)
45
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
適合
リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番
2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番
850-6727
材質
硬質ポリ塩化ビニル
色
グレー
外径(Φmm)
227×178
最高使用温度(℃)
45
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
商品タイプ
本体
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番
850-6728
材質
硬質ポリ塩化ビニル
色
グレー
外径(Φmm)
227×124
最高使用温度(℃)
45
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
屋内外で使用できます
特性
耐候
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
タブレット用のスタンドです。ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。470mmの高さ調整ができます。盗難防止のロック付きです。
アズワン品番
8-620-01
形状
丸
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5~0)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
種別
トランス付
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐振動
10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格二次電圧(V)
5.5
標高(m)
2000以下
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
変圧器二次電圧
点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造
IP65防油形