Mバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,425件の「Mバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルバー」、「Mバークリップ」、「ダブルバー」などの商品も取り扱っております。
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 750 電源(V) AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13・24・43 付属品 (ダイヘッド)-、(チェーザ)- トラスコ品番 284-3391 質量(kg) 123 ねじ切り能力 8A~100A(1/4B~4B)
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)Mバーカッタ CE18DYMA用替刃
18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA用替刃
適合機種 18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m) 3 材質 溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)24 レブロス
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!。新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)。また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。 PE0.6号200mでエギングにもおすすめ。 自重(g) 標準:225 ギア比 5.3 巻取長さ(cm) ハンドル1回転:75 糸巻量(lb-m) ナイロン:4-150
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷


支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
1本ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)24 レブロス
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!。新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)。また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。ギア比や巻糸量、ハンドルで選べる2アイテム。LT2500Dはギア比5.3、ハンドル1回転75cm、ナイロン12lb(3号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT2500S-XHはギア比6.2、ハンドル1回転87cmでルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能。 自重(g) 標準:210 ギア比 6.2 巻取長さ(cm) ハンドル1回転:87 糸巻量(lb-m) ナイロン:4-150
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応 消費電力(W) 600 電源(V) AC100 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 31 トラスコ品番 448-9322 質量(kg) 63 ねじ切り能力 8A~80A(1/4B~3B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

岡田装飾金物コーナーバー 4m
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁、パイプやテントに取り付ける際に使用します。 長さ(mm) 4000 材質/仕上 アルミ 質量(g) 576 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg) 0.4 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 5A 125V 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 HHFF 電線仕様-芯数 2 限度電流(A) 7 使用場所 屋内
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。ハンドルまわりや車体のさまざまな箇所に取り付けできるアルミ製マルチバー。CNC切削加工のバー表面は、固定した機器がズレにくく、高級感も演出。使い方次第で、ハンドル廻りや車体のさまざまな箇所に取り付けが可能。(取り付け穴:Φ10)。バーにはM6とM8のボルト穴加工がされ、様々な機器が追加装着可能。
用途しっかり固定できる構造で、走行中のガタつきを抑えて安定した取り付けを実現 材質 アルミ 適合穴径(Φmm) 10
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に! 材質 アルミ
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 ブラック 仕様 ピアスビス(黒)付・ビス穴あき 材質/仕上 アルミ/ブラック
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ 付属品 本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×177×54 穴あけ能力(mm) ネジ締め:6 穴あけ能力(mm) コンクリート 6 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約65(空→フル充電)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ボタンつけや衣類の補修に適した丈夫な糸です。
用途ボタンつけ、衣類の補修に。 トラスコ品番 655-2642 セット内容 【黒・白】20m【ベージュ・紺・茶・グレー】10m【赤・青・ピンク・黄】5m 材質 ポリエステル100%
1個
509 税込560
翌々日出荷

各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に! 材質 アルミ
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

濃厚なめらかなバニラアイスを口どけの良いホワイトチョコでコーティング。
用途スティック(木の棒)をくわえて遊ぶと危険。アイスのくちびる張り付き注意。
1セット(330mL×3箱)ほか
2,598 税込2,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)