- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- M10 六角ネジのおすすめ人気ランキング
M10 六角ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,261件の「M10 六角ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M2.5」、「M10 スクリューボルト」、「めねじ アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質
鉄
表面処理
クロメート
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品
ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質
S45C
硬度
HRC38~42
表面処理
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
トラスコ品番
752-6806
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
14.5
最大引張荷重(kN)
25.7
ねじの呼び
M10
外径(mm)
14
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
材質/処理
鉄(SGD3)/黒染め
種別
スリット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
六角フランジ
穴の形状
プラスマイナス
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上
S45C/黒染
焼入硬度
HRC30
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)
530
タイプ
フェノール樹脂製
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
60
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
32
寸法M(mm)
M6
寸法H1(mm)
41
H(mm)
50
適合シャフト径(Φmm)
h7,g6,f8:10
保持トルク(N・m)
6
スライド荷重(N)
800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ねじ径
M10
長さ(mm)
25
表面処理
クロメート
エスコ品番
EA949MP-1025
頭部形状
六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質
ステンレス(SUS304相当)
種別
スタンダード
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304