M10×85のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
1,120件の「M10×85」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T-ボルト」、「m10 ボルト」、「m6 ボルト 80mm」などの商品も取り扱っております。
45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。 付属品 ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚 材質 JIS G 3131 SPHC 表面処理 プロイズ処理
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

材質 【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm) 2421 タイプ 連結型 均等積載量(kg/段) 1000 グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 50
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X85X26
規格 M10X85X26 部品名称 6カクボルト M10X85X26 関連資料 展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.33MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.82MB) 図解No MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.40、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.13、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.17、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.58、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.17、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.40、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.41、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.17、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.16、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.58、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.40、MS330CAS-2M ホース巻取機部品_No.13など
1個
270 税込297
7日以内出荷

材質 【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm) 2421 タイプ 単体型 均等積載量(kg/段) 1000 グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 50
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質 SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理 生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質 ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 半ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(50本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数 4 表面処理 ノンコート 刃径公差 0~+0.005 ねじれ角(°) 30
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1セット(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
1本(30本)ほか
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数 4 表面処理 OK-HRコート 刃径公差 0~+0.005 ねじれ角(°) 30
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/6価クロメート 種別 全ねじ 表面処理 6価クロメート 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(42個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)24ツインパワー
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
ベアリング [BB数/ローラ―数]9/1
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(100本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材 コンクリート
1パック(2本)
特価
650 税込715
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)