- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- M10→M8のおすすめ人気ランキング
M10→M8のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新2,737件の「M10→M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 m10 変換」、「異径スタッド」、「ツバ付き ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ナベヤ異径スタッド
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599税込¥659
当日出荷
KIJIMA(キジマ)スターマインネジシャフト M10x25+M8x48 2ホンSET
スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。ショートカラー使用時のM10→M8変換タイプ
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
OHSATO(大里)六角変換サポーター メスオス
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応