M12X1.5のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
658件の「M12X1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサート m12」、「M12x1.5 ダイス」、「ホイール ナット m12x1.5」などの商品も取り扱っております。
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm) (アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm) 35 サイズ M12×P1.5 質量(g) 38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm) 22 二面幅(mm) 19HEX RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm) (アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm) 53 サイズ M12×P1.5 質量(g) 51(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm) 22 二面幅(mm) 19HEX RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズ M12×P1.5 全長(mm) 44 有効ねじ(mm) 26 テーパー 60° 二面幅(mm) 17HEX ツバ径(Φmm) 22 質量(g) 47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズ M12×P1.5 全長(mm) 53 寸法(mm) (アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 二面幅(mm) 19HEX ツバ径(Φmm) 22 質量(g) 47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm) 44 サイズ M12×P1.5 ツバ径(Φmm) 22 テーパー 60° 二面幅(mm) 17HEX RoHS指令(10物質対応) 対応 有効ねじ(mm) 26
1箱(20個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷


Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズ M12×P1.5 全長(mm) 44 有効ねじ(mm) 26 テーパー 60° 二面幅(mm) 17HEX ツバ径(Φmm) 22 質量(g) 47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

全長25mm、有効ネジ23mm、三菱車コンパクトカー、軽自動車に対応します。ホイールナットがはみ出しにくい!!。車両ハブボルトがナットに底突きしない!!
ブラック サイズ M12×P1.5
1個
179 税込197
3日以内出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質 高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm) 42 喰付き部の山数 1.5山 全長L(mm) 88 精度 1b級 刃部硬度 HRC61~64 寸法K(mm) 8 シャンク径D(Φmm) 10.5 寸法KL(mm) 11 ねじ外径(mm) 13.948
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別 半ねじ 材質/仕上 ステンレスSUS304 頭部形状 六角頭 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1袋(10本)ほか
2,200 税込2,420
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm) 44 サイズ M12×P1.5 ツバ径(Φmm) 22 テーパー 60° 二面幅(mm) 17HEX 有効ねじ(mm) 26
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)