M16ブッシングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
140件の「M16ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M16 継手」、「ブッシング」、「M16」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

質量(kg) 9.39 許容伝達トルク(N・m) 5100 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm) 24 セットスクリュー本数 3 セットスクリュー呼び(inch) M16 ブッシング品番 4445 セットスクリュー長さ(mm) 115
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ブッシング・おすめすソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質 ステンレス(SUS304) 形状 径違いブッシング ねじの種類 PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ径 M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ トラスコ品番 838-6468 セット内容 リングパッキン 材質 真鍮 形状 流量計用出口継手 質量(g) 30 ねじの種類 M、UNF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm) 4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
50 税込55
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)