M35 ナットのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
661件の「M35 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かしめ ナット」、「ナット M36」、「ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじランキング1位
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂ランキング2位
1パック(2個)ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ナット ナベヤランキング3位
1個ほか
939税込1,033
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂ランキング4位
1個ほか
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ファイン Uナット エスコランキング5位
1個
520税込572
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
91,980税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


1個ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
2,520税込2,772
翌日出荷

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)