M4X20のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
1,150件の「M4X20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M12」、「六角穴付ボルト M6」、「防風ネット用ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別 工作用 材質 GCr15(クロム鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷

1パック(2本)
230 税込253
翌日出荷


独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質 高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数 5山 表面処理 酸化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 加工ねじ メートルねじ 精度表記 P級
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

径(Φ) 16 全長(m) 87 ケーブル長(m) 2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 外形寸法 M16(P=1ネジ部) x L84 出力電圧(V) 供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力 保護等級 IP67 消費電流(mA) 40以下 出力電流(mA) 30以下(吸込み電流) 検出方法 3ホール素子差動方式 検出物体 磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車 出力信号 セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力 応答周波数(Hz) 0-15k 極性 磁石:先端 S極 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番 EA628SM-22 外径(Φmm) 4
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176 穴の形状 六角穴
1パック(50本)ほか
324 税込356
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート 寸法(mm) C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm) 0.7 寸法A(mm) M4×0.7 アズワン品番 64-7956-98 入数 20個 有効ねじ長さB(mm) 20
1袋(20袋)
325 税込358
翌日出荷

自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容 ●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm 差込角(mm) 6.35 セット商品数 38 ケース色
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番 EA628SM-42 外径(Φmm) 6
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質 ステンレス エスコ品番 EA949AE-146 長さ(mm) 20 ねじ径 M4 頭部形状 ナベ頭
1パック(24本)
295 税込325
当日出荷

1パック(12本)
250 税込275
当日出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質 ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm) 9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g) 4 寸法L1(mm) 4.5 寸法D(Φmm) 7.5 寸法L2(mm) 20 寸法M(mm) 4 ねじ寸法M M4 タキゲンコード 905797
1個
124 税込136
4日以内出荷

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質 内管チューブ:ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 15 最小曲げ半径(mm) 20 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 9
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格 ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理 生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状 六角穴付きボルト 穴の形状 六角
1パック(5本)ほか
338 税込372
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)