M5 ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
58,168件の「M5 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M5 ネジ 黒」、「m5 化粧 ネジ」、「ステンレスボルト M5」などの商品も取り扱っております。
穴隠しねじ TOEX(LIXIL)ランキング1位
TOEX(LIXIL)穴隠しねじ
適合キャスティナ、シャンテーヌ、フェイシス2、フェスタ、ローシェン、太陽と緑仕様M5イモねじ/全色兼用
1セット(5本)
699税込769
5日以内出荷

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ランキング2位
材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
539税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

四角ナット(鉄・三価ホワイト) 大阪魂ランキング3位
1パック(55個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

20mmサイドフロークーラー ARCTICランキング4位
ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ノイズ(最大):0.3Sone●フィンスタック:0.4mm Aluminium 59枚●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)126×159×104(奥行きは付属ファン含む)質量(g)917(付属ファン含む)ベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)1.85保証期間2年間適合ソケット(INTEL)LGA1851/LGA1700、(AMD)AM4/AM5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2000(5% PWM 以下 0 rpm)
1個
5,398税込5,938
5日以内出荷

ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ランキング5位
抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)グリーン購入法適合
1個
369税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(800個)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)5材質寸法H(mm)1.2寸法D(mm)5.5表面処理ニッケル寸法B(mm)1.5寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状シンヘッド寸法m(mm)(最小)1.0寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
109,800税込120,780
翌々日出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
1個ほか
16税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
1袋(50個)ほか
149税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,998税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式エアクッションクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)135ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、横取出、リード線3m、適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
14,980税込16,478
21日以内出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)