- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- M5 大ワッシャーのおすすめ人気ランキング
M5 大ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「M5 大ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ワッシャ」、「大型ワッシャー」、「ワッシャ m16」などの商品も取り扱っております。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
種別
平座金
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~45
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304相当)
種類
丸ワッシャー
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
-
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
25.0
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表面処理
三価クロメート
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理
H
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類
ノルトロックワッシャー