- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- M6 シャフトのおすすめ人気ランキング
M6 シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,088件の「M6 シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじシャフト」、「シャフト 6mm」、「m6 スタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
SUS304
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質
鉄(クロゾメ)
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質
鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
8.5
仕上
有色クロメート処理
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質
鉄(クロゾメ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質
鉄(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。
色
黒
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質
ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
形状
E形止め輪(Eリング)
表面処理
三価クロメートメッキ
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC56~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴