M6 メスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,609件の「M6 メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 ナット」、「低周波振動」、「m6 変換」などの商品も取り扱っております。

パイプナット 水本機械製作所ランキング2位
1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランドランキング4位
1本
289税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 6mm RS PROランキング5位
仕様本体長さ = 6mm。ねじサイズ = M4 x M4。ジェンダータイプ = メス/メス。材料 = 真鍮。本体形 = 六角。ねじサイズ = M4。スレッドサイズB = M4。六角ねじ二面幅 = 7mm。穴深さ = 6mm。仕上げ = ニッケルめっき。。スペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,750税込3,025
7日以内出荷


ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 25mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 5mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998税込4,398
7日以内出荷

1本
239税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
1個
60税込66
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
339税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
350税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

仕様ネジ = M6 x 9。ネジ径 = M6。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = 2-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。ボディ材質 = サーモプラスチック。インサート材質 = スチール。色 = 黒。。ABS樹脂 ノブ. ABS樹脂ノブで、亜鉛メッキ鋼オス型スタッドまたは軽合金メス型ねじ込みインサートが付属しますRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698税込6,268
7日以内出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
1個
72税込79
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:4.7kN●静定格荷重:7.8kN●全体長さ:39mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2501アズワン品番65-7969-56
1個
3,098税込3,408
7日以内出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)