M6 ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,777件の「M6 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階数表示 プレート」、「ワッシャ 6m」、「階数表示板」などの商品も取り扱っております。
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質 スチール
1セット
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63 税込69
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 材質 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 オーステナイト系ステンレス 頭部形状 トラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ブラケット
材質 スチール 仕上 有色クロメート ビスの呼び 【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様 公団規格文字 付属品 ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2 材質 プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体) ABS樹脂 文字色 黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm) 162×162
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合 材質 含油ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+80 硬さ HRM72 破断伸度(%) 60 潤滑方式 無潤滑 比重 1.39 融点(℃) 165 曲げ強度(N/mm2) 76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃) 8~13 引張強度(N/mm2) 51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2]) 1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm]) 58.8[6.00](ノッチ付)
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番 EA638ME-6 材質 ステンレス(SUS304) 寸法L(mm) 16 ねじ径 M6 使用荷重(kg) 50 寸法D(mm) 5 寸法B(mm) 120 ねじの呼び M6
1個
810 税込891
当日出荷

1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品 ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 全ねじ 頭部形状 座金組込み六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点。ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途。ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム。環境。NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリ。Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様 ●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158 アズワン品番 65-7479-63
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質 SUS304
1袋(6本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質 ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm) 1 仕上 黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS) 6g 頭部対辺(mm) 10 入数 16個 ねじサイズ M6×20
1袋
410 税込451
当日出荷

ニューストロング販売スイングワッシャー
脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
用途クランプ作業が多い場合に。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40) 2018年トラスコ掲載ページ 1 1102
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質 【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上 ユニクロメッキ 頭部形状 トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)