- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- M6 M3 変換のおすすめ人気ランキング
M6 M3 変換のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新335件の「M6 M3 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換ナット」、「ネジ変換アダプター M18」、「ネジ 変換アダプター m6」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質
ニッケルメッキ真鍮
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
ステンレス
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質
六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)
75
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鉄
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
27
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法L2(mm)
20
寸法A
M6
寸法B
W1/2
ねじの呼び
M6-W1/2
ねじ山種類
ウィット
1個
¥438
税込¥482
欠品中
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)
300
二面幅(mm)
外部六角:27
呼び径
M6
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
21
寸法S(mm)
14+器材厚A
寸法L2(mm)
18
寸法d(Φmm)
プレス:12.0、ドリル:12.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途天井吊り用となっております
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応