M8タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
559件の「M8タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 タップ 1.0」、「タップ M10」、「6.8mm ドリル」などの商品も取り扱っております。
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
タップ径 M8 表面処理 電気亜鉛めっき(C) 適合フランジ厚(mm) 5~32
1個
469 税込516
16日以内出荷

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様 ●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番 67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷

簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。
用途ハンドタップ用。 トラスコ品番 554-7173 材質 鋼材 幅(mm) 50 高さ(mm) 32 タップ寸法 M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容 M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個 適合ピッチ(mm) 54~120
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品 サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm) 135×50×16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)シャンクアジャスタ SA
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。 全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。 高速回転、連続加工等には不向きです。 シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。 ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
材質 合金鋼 全長(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.88MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質 外装パイプ:SUS316L 仕上 ♯400バフ仕上 表面最大磁束密度(T[G]) 1.2T(12,000G)
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm) 25 使用温度(℃) 上限80 外装 ステンレス(SUS316L) タップサイズ M6・深さ8mm(両端) マグネット ネオジム系希土類磁石 表面仕上げ #400バフ仕上げ 表面磁束密度(T) 1.2
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番 218-4851 セット内容 先・中・上 材質 合金工具鋼(SKS2) 全長(mm) 70 質量(g) 68 ピッチ(mm) 1.25 呼び寸法 M8 等級 JIS級 被削材 鉄・軽金属 シャンク径(Φmm) 6.2 ねじ長さ(mm) 30 精度 JIS3級 タップの等級 JIS級 表面処理 ノーコーティング シャンク四角部(mm) 5 加工ねじ メートルねじ
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。 適合 主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)。Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180。サービスタップ付の場合:M6、M8に対応 トラスコ品番 113-0655 セット内容 ・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)。・ピン2コ。・ピン用セットボルト(六角穴付き)。・M8 (長さ25、2本)。・セットボルト(六角穴付き)。・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)。・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)。・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ) 厚さ(mm) 45 質量(kg) 3.9
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度 JIS3級 材質 合金工具鋼(SKS) ねじ (加工ねじ)メートルねじ 表面処理 ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ径(Φmm) 25 仕様 内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプ タップ穴付 タップ径 M6×8 表面最大磁束密度(T[G]) 1.0[10000G]
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に タップ範囲 M3~M8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類 M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

長さ(mm) 600 パイプ径(Φmm) 25 仕様 内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) 質量(kg) 2.18 タイプ タップ穴付 タップ径 M6×8 表面最大磁束密度(T[G]) 1.2[12000G]
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容 タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)。ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)。タップハンドル×1個 材質 タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷