- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- MAGNETのおすすめ人気ランキング
MAGNETのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新960件の「MAGNET」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石」、「マグネット」、「タイル マグネット」などの商品も取り扱っております。
ゼンマイ式キッチンタイマー。レトロなデザイン
材質
スチール、ポリカーボネート
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
30
表示形式
アナログ
設置方法
マグネット
カウントダウン機能
○
1個
¥7,998
税込¥8,798
36日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)
380
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
112
耐荷重(kg)
3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様
タナデコ
取扱説明書
(0.14MB)
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。
簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。
小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。
JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質
プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。
E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。
温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。
高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。
電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。
EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference)
省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様
不要輻射:EMI評価試験済
質量(g)
約770
外形寸法(mm)
最大径約Φ120×全長約273
定格電圧(V)
100~240
口金
E39型
全光束(Lm)
13000
平均演色評価数(Ra)
80以上
消費電力(W)(50/60Hz)
115
騒音値(dB)
40
電源(AC V)
100/200
色温度(K)
5000
互換性
400W型水銀灯、250W型メタハラ
ビーム角度(°)
113
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
仕様
モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:表面実装 LED:LEDなし
アズワン品番
65-1567-67
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる磁石タイプのオプションパーツです。
用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の金属面への取付に。
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
用途生活雑貨
材質
ポリアミド・磁石・スチール
幅(mm)
44
高さ(mm)
37
奥行(mm)
15
規格
XS
アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
仕様
●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kg
アズワン品番
65-7286-36
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!
用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。
寸法D(mm)
2
仕様
モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MagJack シリーズ SVHC:No SVHC(20-Jun-2016) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番
65-1634-95
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
用途キッチンタイマー
材質
本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート
表示形式
アナログ
高さH×直径(mm×Φmm)
30×70
設置方法
マグネット
種類
マグネットプローブ
併用可能製品
1736電力ロガー、1738電力ロガー
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)
190
寸法H(mm)
190
寸法D(mm)
130
耐荷重(kg)
2※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様
マスデコ
取扱説明書
(0.14MB)
作動方式
複動・片ロッド