MAHRのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
265件の「MAHR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター」、「wifiモジュール」、「指示マイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP イスカルランキング1位
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
1本
25,980税込28,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-MG-XL-JHP イスカルランキング2位
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP-MC イスカルランキング3位
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



イスカルホルダ
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・お子様の「今」を手形・足形で残そう!。・お子様の成長記録を長期間キレイに残せる手形・足形専用のスタンプパッド。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。
寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71シリーズシヤチハタ
1個
699税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様●ホルダー:モジュラーグリップ●原産国:イスラエル●コード番号:112-3414アズワン品番67-9172-91
1本
39,980税込43,978
8日以内出荷


ジュラルミン使用で軽く強くなりました
仕様スパークプラグ:BPMR8Y材質ジュラルミン桿質量(kg)4.4タイプループハンドルタンク容量(L)0.6全長(cm)外形:177エンジンメーカー三菱エンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.6
1台
77,980税込85,778
4日以内出荷

1本
25,980税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
32,980税込36,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mmトラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー
1本
30,980税込34,078
翌々日出荷

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
1本
19,980税込21,978
当日出荷



リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
1本
23,980税込26,378
11日以内出荷