MC 戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
148件の「MC 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤローラー」、「静音戸車」、「mc ナイロン ローラー」などの商品も取り扱っております。
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ H型 材質(車輪) MCナイロン 材質(枠) ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。 車輪 MC。ナイロン。(901) 取付け方法 熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 芯棒(ボルト) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡本工機MCローラー
支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質 MCナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ 山V型 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 420 耐荷重(kg) 120(2ヶ当り) 調整範囲(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性 耐熱性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質 ナイロン(MC901) 青色 比重 1.16(D-792) 伸び(%) 30 引張強度(MPa) 96(D-638) 引張弾性率(MPa) 3432(D-638) 圧縮強度(MPa) 降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 3530(D-695)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途各種門扉、重量扉 タイプ H型 付属品 シャフト・E型止め輪付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプ 平型 ステンレス枠 寸法J(mm) 11 寸法T(mm) 4 板厚・材質 SUS304(t3) 材質(枠) SUS304 材質(シャフト) SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ V溝型 材質(車輪) MCナイロン 材質(枠) ステンレス
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 山V型 車輪径(Φmm) 42 質量(g) 25 寸法e(mm) 11 寸法a(Φmm) 42 サイズ(mm) 42 寸法c(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。 トラスコ品番 849-6422 材質 枠:SUS304、車輪:MC901 形状 V型 車輪径(Φmm) 50 車輪幅(mm) 11 溝深さ(mm) 5 取付高H(mm) 54 取付穴径P(mm) 6.5 取付ピッチ(mm) 85 許容荷重(daN) 49 取付座A(mm) 110 取付ピッチX(mm) 85 取付座B(mm) 17
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプ トロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm) 14 寸法T(mm) 6 板厚・材質 SUS304(t4) 材質(枠) SUS304 材質(ボルト) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 軸:SUS304、MC901 質量(g) 75 寸法L(mm) 17 寸法A(mm) 90 耐荷重(kg) 100(二個当たり) 寸法F(mm) 31 寸法D(mm) 42 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 74 寸法M(mm) 5 取付ねじ M3 寸法J(mm) 11 寸法G(mm) 16.5 寸法K(mm) 4
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷