MCL20のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
10件の「MCL20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マブチモータージョイント」、「汎用モータ カップリング」、「中間カップリング」などの商品も取り扱っております。
カラーレーザー用マットタイプラベル nana(東洋印刷)ランキング1位
カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
1箱(500シート)
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フレキシブルカップリング オリエンタルモーターランキング2位
1台
2,698税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(251種類の商品があります)

左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業ランキング3位
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ KWAZAR CORPORATIONランキング4位
液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
液量(L)最大使用2タイプ危険物の類別非危険物
1個
8,698税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

目玉クリップ TRUSCOランキング5位
1セット(20個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)6-16
1個
2,698税込2,968
6日以内出荷

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)454質量(kg)1.2トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正
1個
34,980税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 専用比色ボックスおよびロングチューブによる 、DPD法 0.010-0.025-0.045-0.06-0.08-0.10-0.15-0.20-0.30mg/L Cl2 MColortest TM 114434 400Tests
種別Cl2 MColortest 114434 400Testsアズワン品番61-0312-19危険物の類別非危険物
1セット(400個)
25,099税込27,609
33日以内出荷