- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- MCL40のおすすめ人気ランキング
MCL40のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新16件の「MCL40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高調 波 測定 器」、「リークホン」、「高周波電流計」などの商品も取り扱っております。
材質
PP
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質
ポリプロピレン
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質
SUS430(スクリュー・プレート)
巻方向
左
バンド幅(mm)
14(帯)
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品
電池、ソフトケース、テストリード
機能
データホールド、オートパワーオフ
測定レンジ
AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能
0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。
用途しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。
用途軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
ソール剛性:8。ラスト:SHIMANO DYNALAST
あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。ソール剛性:5。平均重量:379.5g(SIZE42)。ラスト:VOLUME TOUR
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)
940
質量(kg)
3.1
トルク調整範囲(N・m)
60~420
主な用途
組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)
2
校正証明書
一般校正
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。
用途軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。ソール剛性:10。平均重量:269.5g(SIZE42)。ラスト:SHIMANO DYNALAST
サイズ
40.0(ESHRX801MCL01S40000)
1足
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷