- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- MFフィルターのおすすめ人気ランキング
MFフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新282件の「MFフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルトフィルター」、「LEDライト COB」、「液体 フィルター」などの商品も取り扱っております。
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質
セルロース混合エステル
色
白色
表面
無地
特性
親水性
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)
2
厚さ(μm)
1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)
110
材質
ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)
5.8/cm2
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
仕様
フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番
719-41-22-11
タイプ
VMWP 025 00
入数(枚)
100
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)
5
TGK品番
996-40-93-48
1個
¥8,498
税込¥9,348
24日以内出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ式ろ過機SPKCNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)
50
HPシリーズ 交換用MF膜
材質
ポリエチレン多孔質中空膜
使用温度(℃)
45以下
分画数
0.1μm
1本
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。
一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。
地下鉄や地下街の外気処理。
工場空調における外気処理。
トラスコ品番
207-4839
幅(mm)
605
厚さ(mm)
15
質量(g)
50
長さ(m)
605
捕集効率(%)
90
アズワン品番
64-8722-21
初期圧力損失(Pa)
100
最終圧力損失(Pa)
200
定格風量(m3/min)
56.6
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)
0.93
取付方式
ブラケットなし
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.01
捕集効率(%)
99.9999
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様
MF膜1本
付属品
標準工具等
質量(kg)
18
フィルター
糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)
本数
(蛇口)1本
製造水量(L/h)
500
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質
ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
色
白色無地
耐熱温度(℃)
130
メンブレン
厚さ150μm
空隙率(%)
85
滅菌方法
高圧蒸気滅菌
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード
105
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ
10インチ
全長(mm)
250
材質(コア)
ポリプロピレン
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490