MGSのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
5,314件の「MGS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットスイッチ」、「レールクリップ」、「レールファイル レールのみ」などの商品も取り扱っております。

定格出力電力(W) 30 形状 オンボード シリーズ MG 出力形式 単一出力
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカー ホンダ 仕様 デュアルクラッチ用 主な適合車種 NC700S/X
1個
629 税込692
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷


形状 オンボード シリーズ MG 使用温度(℃) -40~85 保存温度(℃) -40~100 冷却方式 自然空冷/強制通風 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2) 98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms) 30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)




感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃) -40~200 ヘッド寸法(mm) 10×13Φ×L リード線 材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm) 2 最高温度(℃) 200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃) -40~200 ヘッド寸法(mm) 10×13Φ×L リード線 材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm) 2 最高温度(℃) 200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
種別 操作板 メタリックグレー 入数(個) 1
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷


両面テープで貼り付けて、マグネットでPOPを挟んで掲示するバインダーです。
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃) -40~200 ヘッド寸法(mm) 10×13Φ×L リード線 材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm) 2 最高温度(℃) 200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
種別 操作板 タイプ スクエアタイプ 入数(個) 1
1個
179 税込197
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)