MH-125のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
34件の「MH-125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 穴あけ」、「ホールソー 80mm」、「MH-17S」などの商品も取り扱っております。
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) マーベルランキング1位
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
1本
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所ランキング3位
量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
1台
1,198,000税込1,317,800
翌日出荷

圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業ランキング4位
人間工学を駆使。驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
1個
8,198税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイメタルホルソー ハウスビーエムランキング5位
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個ほか
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
1セット(90g)
1,198税込1,318
4日以内出荷

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
1個
989税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット適合壁厚(mm)40~100
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160アズワン品番64-7925-34
1本
3,980税込4,378
翌日出荷

1個
329税込362
当日出荷

エスコ品番EA986MH-125軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)125質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
1個
11,400税込12,540
翌日出荷

1個(2個)
15,996税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-125●コード番号:226-3266アズワン品番65-7601-61
1セット(16個)
39,980税込43,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135アズワン品番65-7556-26
1セット(16個)
40,980税込45,078
7日以内出荷

1セット(2枚)
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 50 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -5
仕様●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2136アズワン品番65-7563-70
1個
2,698税込2,968
7日以内出荷

MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ。実装タイプ = スルーホール実装。極数 = 4P4C。シールドタイプ = UTP。方向 = ライトアングル。長さ = 20.6mm。幅 = 11.18mm。深さ = 16mm。シリーズ = MHRJJ。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
5日以内出荷

1セット(50個)
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)