- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- MH4のおすすめ人気ランキング
MH4のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新1,055件の「MH4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 レール」、「真鍮甲丸レール」、「平 バンド」などの商品も取り扱っております。
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他
【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
測定範囲
0.00~2000 NTU
電源
単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目
濁度
表示分解能
有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%
【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法
透過90度散乱法
測定時間
約20 秒
対応
PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器
シリコンフォトダイオード
光源
近赤外LED 860 nm
準拠規格
ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性
読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能
IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)
電池電圧6V 5mA 以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
7.9
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/スチール(SAE1018)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
●標準仕様であるため、幅広く使用可能
●ネジ式のため、締め付け固定力抜群
●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
その他
【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL
セット内容
測定用バイアル4本、校正用バイアル4本(0.02、20、100、 800 NTU)、シリコンオイル、クロス、取扱説明書、簡易マニュアル
測定範囲
0.00~2000 NTU
電源
単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)
測定項目
濁度
表示分解能
有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU
正確度±%
【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)
測定方法
透過90度散乱法
測定時間
約20 秒
対応
PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)
検出器
シリコンフォトダイオード
光源
近赤外LED 860 nm
準拠規格
ISO7027、DIN EN 27027
繰返し性
読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方
防塵防水性能
IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)
待機時消費電力(W)
電池電圧6V 5mA 以下
1セット
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質
真鍮
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×9
長さ(mm)
2000
取付
真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数
8ヶ
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
関連資料
図面(0.12MB) 4本引き戸施工説明書(0.47MB)
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】95
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
関連資料
図面(0.12MB) 4本引き戸施工説明書(0.47MB)
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】172
スマートホースM246SHの両端に使用する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様
●主材質:黄銅製
アズワン品番
67-7250-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
トラスコ品番
695-9297
適合機種
MH3、MH4、MH5
幅(mm)
250
高さ(mm)
630
品名
ヘッドバンド
奥行(mm)
4
グリーン購入法
適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
関連資料
図面(0.11MB) 4本引き戸施工説明書(0.47MB)
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】152
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
関連資料
図面(0.12MB) 4本引き戸施工説明書(0.47MB)
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉4枚・枠・ケーシング・敷居
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】3222×2024
適合壁厚(mm)
【ケーシング】114~178
関連資料
図面(0.12MB) 4本引き戸施工説明書(0.55MB)
開口幅(mm)
1550
毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える。室温センサー搭載。穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造。首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ。ダニ対策機能。本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
混率(%)
ポリエステル100
電源コード(m)
(電源側)約1.96、(本体側)約1.7
保証期間
1年
取扱説明書
(1.76MB)
寸法(縦×横)(cm)
180×110
表面温度(℃)
(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4
1枚
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
カウンター〈IMシリーズ〉用のエンドパネルです。
材質
木製・メラミン化粧板
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容
ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷