- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- MHVコネクタのおすすめ人気ランキング
MHVコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「MHVコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧コネクタ」、「SHVコネクター」、「BNC L型」などの商品も取り扱っております。
小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)
AC1600
接続方法
バヨネット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
3以下
耐電圧(V/min)
AC5000(結合時)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MHV
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MHV
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SHV
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具
TA-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SHV
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SHV
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式
バヨネットロック方式
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
特性インピーダンス
不整合
締付トルク(N・m)
127.4(13kg・cm)以下
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC500
結合方式
バヨネットロック
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブル
RG-58A/U
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
102nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
19/0.180
導体外径(Φmm)
外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)
2.9
シース外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 RG140 RG210 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
アズワン品番
65-1440-42
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
仕様
コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:UG-931/U コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:50GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番
65-1554-94
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
レセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
L曲りレセプタクル
形状
アングル
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-30℃~85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)
2GHz
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = パネルマウント。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731') 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019') 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
仕様
●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディめっき = 銀。コンタクトめっき = 金。。SHVジャックパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
仕様
●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(200個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷