MILコネクタ 34のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
184件の「MILコネクタ 34」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MILコネクタ」、「mil バラ線 コネクタ」、「ロックタイト 222」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm) 16.1(H) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様 シールド電線使用、ストレート形状 材質 (導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC 芯数 34 ケーブル外径(Φmm) 9.5(公差:±0.3) 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 導体外径(Φmm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタ仕様 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線 耐電圧(V/min) AC500 導体抵抗(Ω/km) 0.232以下
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 34。行数 = 2。ジェンダー = メス。ピッチ = 2.54mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = IDT。定格電流 = 1A。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。コンタクト材質 = リン酸銅。。キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
520 税込572
翌々日出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力 極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ スタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 8.5 極数 10、16、20、26、30、34、40、50、60、64 使用温度範囲(℃) Max.85/Min.-55 列数 2 コネクタ形状 プラグ 方向 開口部:ストレート 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 フラットケーブル 結線方式 圧接 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 ハウジング色
1個
669 税込736
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ クローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
1個
特価
35 税込39
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。
材質 インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ) 使用温度範囲(℃) -55to+105 耐電圧 AC500V/1分間 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗 1000MΩ以上 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
399 税込439
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています タイプ ソケットストリップ ピッチ(mm) 2.54 極数 34 シリーズ HIF3FB 定格電圧(V) 200 定格電流(A) 12 行数 2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 結線方法 はんだ 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
1個
819 税込901
5日以内出荷