- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- MIWA引戸錠のおすすめ人気ランキング
MIWA引戸錠のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新115件の「MIWA引戸錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 鍵 建具」、「引戸シリンダー錠」、「3ライトアルミ」などの商品も取り扱っております。
セット内容
錠セット×2、キー×5、取付ネジセット×2
色
ブロンズ
1個
¥20,880
税込¥22,968
5日以内出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
色
ブロンズ
セット内容
錠セット×1、キー×5、取付ネジセット×1
セット内容
召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1
色
ブロンズ
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
裏板ライナー付
寸法
フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
付属品
鍵3本付
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
適合扉厚(mm)
33~42
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:-
適合扉厚(mm)
29~43
錠前
サムターン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)
25
種類
浴室用
取手
握り玉
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷