- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧シリンダ
- MM HDFのおすすめ人気ランキング
MM HDFのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新192件の「MM HDF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イスカル マルチマスター」、「PCモニター 4K」、「ヘッド交換式エンドミル」などの商品も取り扱っております。
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン:YES
表面処理
非光沢
接続方式
プラグアンドプレイ:YES
機能
HDR10:YES(DP/HDMI)
レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:170/V:160
応答速度
OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子
DP×1/HDMI×2
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
24.5型
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TN
ブルーライトカット
軽減モード:YES
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
材質
超硬+(TiN-PVD)コーティング
仕様
イスカルCチップCOAT
トラスコ品番
338-7984
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
1個
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
材質
超硬
仕様
イスカルCチップ超硬
加工径(mm)
12
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
1個
¥32,980
税込¥36,278
20日以内出荷
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)