MOLEX 5194Tのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
20件の「MOLEX 5194T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結線 コネクター」、「ワイヤーコネクター」、「モレックス 5051」などの商品も取り扱っております。

適合 ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274。ターミナル:5194、5225 種別 ハウジング 材質(ハウジング) ナイロン66 難燃性 UL94V-2 定格電流(A) (最大)7 定格電圧(V) (最大)250 ピッチ(mm) 3.96 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm) 2.5 定格電圧(V) AC250 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状 メス 結線方法 基板実装
1袋(100個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 パネル取付用耳付 適合 リセプタクル:5557。ターミナル:5558 種別 ハウジング ピッチ(mm) 4.2 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) 9(最大) 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様 無鉛 材質 りん青銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 被覆ストリップ長(mm) 2.3~2.8 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング 51103
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。併用 = SPOXコネクタハウジング。シリーズ = SPOX。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 5194。最大接触抵抗 = 10mΩ。Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
特価
809 税込890
当日出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様 コンタクト数 = 6。行数 = 2。ピッチ = 3.81mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = D-3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.36mm。幅 = 12.23mm。深さ = 22.8mm。ハウジング材質 = ナイロン。。標準2列タイプ D-3100D
1個
149 税込164
当日出荷


種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ピンサイズ 1.14mm(.045")、Square 仕様 ロック付き。ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:5195 種別 基板用ヘッダー 長さ(mm) PCテール:3.60(.142″) 幅(mm) 10.75(.423″) 高さ(mm) 13.85(.545″) ピッチ(mm) 3.96 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 列数 1 定格電流(A) 7.0(最大) 表面処理 PCテール部:Tin(Sn)。下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 適合パネル厚さ(mm) 1.6(.062″) 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 19.6N(4.41lb)。(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.60(.063″)
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)