- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- MOMOのおすすめ人気ランキング
MOMOのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新1,524件の「MOMO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先すべり止め」、「ステアリング」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
ファミリー・ライフ内もも運動マシン
挟むだけで鍛えにくい内転筋をトレーニング。内ももにギュッと挟んでパタパタと脚を開閉するだけで効率よく内転筋と骨盤底筋を鍛えられます。強度も4段階調節でお好みの負荷で使用可能。内転筋を鍛えると…ひざや関節にかかる負担を軽減、正しい姿勢を保てるように、尿モレの対策に。便利なメーター付:回数・消費カロリー・運動時間を確認可能。立ったままの使用もOK。大きなパッドで圧力を分散し痛くなりにくい。尿モレのお悩みに。テレビを見ながら気軽に続けられる!。お客様組立式
セット内容本体、ステッパー、フタ、スプリング、化粧ネジ、充電ケーブル材質ポリプロピレン、TPE質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×11×18.5
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ。TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062アズワン品番65-7814-36
1個
¥4,198税込¥4,618
7日以内出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)1ねじサイズR1/2材質S303質量(g)52
1セット
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
MOMOモデル08
モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。
グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
ハウスギャバン(旧:GABAN)やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 もも
この食感、まるで果物
材質原材料名:エリスリトール(中 国製造)、果糖、も も濃縮果汁、植物 油脂クリーム、コラ ーゲンペプチド、食 塩/ゲル化剤(増 粘多糖類)、乳酸C a、酸味料、pH調 整剤、甘味料(アセ スルファムK、スク ラロース)、調味料 (アミノ酸)、香料、乳化剤、着色料(野菜色素、く ちなし)、(一部に乳成分・大豆・もも・ゼラチンを 含む)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分53.8g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質5.3g、食物繊維総量0.3g、灰分09g、ナトリウム35mg、カリウム14mg、カルシウム16g、リン1mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.089g
1個
¥169税込¥183
5日以内出荷
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント右側用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
1個
¥3,798税込¥4,178
15日以内出荷
書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。
指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。
水で簡単に洗い流せます。
わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。
衛生上無害です。
用途伝票めくり
書類の整理
紙幣勘定などにグリーン購入法適合色ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93繰り返し・詰め替え対応
1個(11g)
¥239税込¥263
当日出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック
ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア右側用
1個
¥369税込¥406
33日以内出荷