MSTBのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
86件の「MSTB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角表示板 LED」、「三角安全標識」、「有圧換気扇 25cm」などの商品も取り扱っております。
1本
84,980 税込93,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ。このエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計。Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計。各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能。このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備
材質 ポリアミド 長さ(mm) 79 高さ(mm) 91 タイプ 電子機器用ハウジング 奥行(mm) 25 規格 (代表)UL シリーズ UEGM-MSTB 動作温度(℃) (Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様 ●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824 アズワン品番 65-7789-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを
仕様 ●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149 アズワン品番 65-7705-93
1袋(50個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。 寸法(mm) 435 材質 外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール 形態 パッケージ:ブローケース 質量(g) 1067 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×439×390
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コーディングプロファイルは、プラグのスロットに挿入するか、反転ヘッダの赤色絶縁材に挿入します
仕様 ●種類:コーディングプロファイル●併用可能製品:プラグ又は反転ヘッダ●シリーズ:CP-MSTB●コード番号:190-2088 アズワン品番 65-7767-33
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

積水成型工業MIGUSA フロア畳
樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。 材質 滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム 厚さ(mm) 15 芯材 中密度木質繊維圧縮版 サイズ(mm) 830×830 材質(クッション) ポリエステル製不織布
1箱(2枚)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 回転数(min-1[r.p.m]) 2000~5000 セット内容 iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 50 本体質量(g) 705(バッテリー込) 全長(cm) 30(電池パック装着時)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1袋
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質 ABS、PVC ケーブル長(m) 約1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスマスに欠かせないサンタモチーフです。クリスマスをファンタジックに飾ってくれます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様 連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨 電圧(V) 100 消費電力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 810×1040×910 LED使用数(個) 780
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

温度補償形
仕様 ●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向 メータアウト用 最高使用圧力(MPa) 25 粘度(mm2/s) 15~400 油温(℃) -15~+70
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向 メータアウト用 最大流量(L/min) 35 最高使用圧力(MPa) 31.5 粘度(mm2/s) 15~400 油温(℃) -15~+70
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g) 142 ケーブル長(m) 1.2 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 感度 ヘッドフォン部:90±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約158×70×188 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。 周波数特性 ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHz ヘッドフォン部ドライバユニット 直径40mm 入力感度 マイク部:42±3dB 指向性 マイク部:無指向性コンデンサーマイク インピーダンス(Ω) ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k 最大入力(mW) ヘッドフォン部:30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量で取扱いが簡単な発泡塩ビです。 モーター・電池ボックスなどの取付台としてご使用頂けます。
1個
617 税込679
翌々日出荷

コンパクトなメタル筐体 。広い動作温度に対応した産業用デザイン 。交通管制用NEMA TS2 。交通管制用NEMA TS2 。リンクフォールトパススルー(LFPT)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
17日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。 迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。 厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。 アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。 ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品 アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m) 質量(g) 約158(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.0+約1.5延長ケーブル付属 方式 ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×約75×約175(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 機能 ボリューム調整有り ヘッドフォン部ドライバユニット 直径40mm 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 1年 色(本体) ブラック インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ 指向性 無指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドフォン:32、マイク:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 最大許容入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート 有り
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷