- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- MX-100のおすすめ人気ランキング
MX-100のおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新629件の「MX-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MX-Z100」、「手袋 MAX」、「タイムカード 印刷」などの商品も取り扱っております。
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス
100
厚さ(mm)
0.38
材質
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
色
ホワイト
生地
ニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。
低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。
適正電流範囲が広範囲です。
全姿勢溶接が可能です。
耐溶け落ち性が良好です。
スラグ発生量が極めて少ないです。
用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー種類
フラックス入り
伸び(%)
26
引張強度(MPa)
559
化学組成
C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%
耐圧力(MPa)
479
吸収エネルギー(J)
99
電流範囲(A)下向
50~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流範囲(A)立向上進
50~80
1箱(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
6日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)
200、管路:100
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)
150、管路:100
新縫製により、指先の違和感をなくし、作業性が向上。ポリウレタンコートにより、作業者の手の平からの発塵を抑えます。
材質
甲/ナイロン、平/ポリエステル(PUラミネート)
JIS規格
Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
JIS規格
Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
ワイヤー種類
フラックス入り
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)
150、管路:100
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)
150、管路:100
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
トラスコ品番
250-9351
幅(mm)
156
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
高さ(mm)
236
奥行(mm)
100
消費電力(W)
16(動作時)、1(待機時)
アズワン品番
64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
色
ホワイト
長さ(m)
100
幅(m)
1
目合い(mm)
16
1枚
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容
本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.5
電源(V)
100-240、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×270×120
タイマー設定
1分~9時間59分/連続
回転速度
回転速度:10rpm刻み
回転幅(mm)
3
定格回転速度(r.p.m)
200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
1セット(1式)
¥95,980
税込¥105,578
32日以内出荷
色
パールホワイト
厚さ(mm)
0.30
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
497-1434
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
34.2
長さ(m)
100
引張強度
縦950N/5cm、横850N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
幅(m)
1.8
1巻
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色
ホワイト
長さ(m)
100
幅(m)
1
目合い(mm)
12
1枚
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色
ホワイト
長さ(m)
100
幅(m)
2
目合い(mm)
12
1枚
¥48,980
税込¥53,878
21日以内出荷
薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。
用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
色
ホワイト
長さ(m)
100
幅(m)
4
目合い(mm)
20×25
1枚
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
色
ブラック
長さ(m)
100
幅(m)
2
目合い(mm)
12
1枚
¥44,980
税込¥49,478
21日以内出荷
JIS規格
Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当